大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
SUS410 ライヴスタートラス(AZW4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
55837261
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,676
販売価格(税別)
¥
7,887
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
0.79
寸法d(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
0.6×2
先端形状
とがり先
ねじ山
2条
サイズ(d×L1)(mm)
4×19