クリアーナミイタテッパンコナミPCW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード55837349 品番5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,304
販売価格(税別)
8,458
形状鉄板小波32山 ねじの種類全ネジ 仕上シルバー塗装 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×35 材質(ビス)鉄(傘部:ポリカ・クリアー色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする