大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート パワースレッド(ホソ(バラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
55837437
品番
3.7X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,899
販売価格(税別)
¥
45,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
7
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
33
呼び径d
3.7