M9 シタジイッパツE(8ゴウ 大阪魂 55837541 M9 シタジイッパツE(8ゴウ 大阪魂 55837541 M9 シタジイッパツE(8ゴウ 大阪魂 55837541

シタジイッパツE(8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(34個) 注文コード 55837541 品番 M9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540
呼びM9 寸法W(mm)70 板厚(mm)0.5 寸法d1(mm)17.5 寸法d2(mm)25 寸法H1(mm)20.5 寸法H2(mm)9 入数34セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする