大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の その他金型用部品
シタジイッパツE(8ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(34個)
注文コード
55837550
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
呼び
M12
寸法W(mm)
70
板厚(mm)
0.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法d2(mm)
21.5
寸法H1(mm)
20.5
寸法H2(mm)
12
入数
34セット