6X45 シルバー ピアスコン(+)HEX 大阪魂 55837638 6X45 シルバー ピアスコン(+)HEX 大阪魂 55837638 6X45 シルバー ピアスコン(+)HEX 大阪魂 55837638

シルバー ピアスコン(+)HEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 55837638 品番 6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,447
販売価格(税別)
44,952
サイズ6×45 寸法L(mm)全ねじ 寸法H(mm)3.9 寸法D(Φmm)6.4 寸法B(mm)7.8 寸法C(mm)1 寸法dk(Φmm)10.9 下穴ドリル径(mm)5.3〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする