大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
シルバー ピアスコン(+)HEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
55837647
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,663
販売価格(税別)
¥
41,512
バスケットに入れる
サイズ
6×60
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
3.9
寸法D(Φmm)
6.4
寸法B(mm)
7.8
寸法C(mm)
1
寸法dk(Φmm)
10.9
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧