大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ユニクロ コース(ハン(スクエア(トク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
55838110
品番
3.8X57X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,134
販売価格(税別)
¥
2,849
バスケットに入れる
サイズ
3.8×57
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
29
ねじ径d
3.8