大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ユニクロ コース(ハン(スクエア(トク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(160個)
注文コード
55838119
品番
5.2X100X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,912
販売価格(税別)
¥
3,556
バスケットに入れる
サイズ
5.2×100
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
55
ねじ径d
5.2