大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-BランスタッチサラD=6
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55838268
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,122
販売価格(税別)
¥
5,565
バスケットに入れる
サイズ
4×14
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
合計1.4以下
寸法S(mm)
全ねじ