5.2X55 3カ-W Rチョウセイビス(24ゴウ 大阪魂 55838311 5.2X55 3カ-W Rチョウセイビス(24ゴウ 大阪魂 55838311 5.2X55 3カ-W Rチョウセイビス(24ゴウ 大阪魂 55838311

3カ-W Rチョウセイビス(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120個) 注文コード55838311 品番5.2X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,303
販売価格(税別)
3,003
長さ(mm)55 寸法L(mm)55 寸法d(mm)9 呼び5.2 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)5.1 寸法S1(mm)30 寸法S2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする