大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
3カ-W クロゼットワクヨウ(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
注文コード
55838338
品番
4.7X46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,303
販売価格(税別)
¥
3,003
バスケットに入れる
長さ(mm)
46
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
10.5
呼び
4.7
寸法d1(mm)
4.7
寸法d2(mm)
3.8
寸法S1(mm)
30
寸法S2(mm)
11.5