4.7X46 3カ-W クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂 55838347 4.7X46 3カ-W クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂 55838347 4.7X46 3カ-W クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂 55838347

3カ-W クロゼットワクヨウ(ブリスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード55838347 品番4.7X46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818
長さ(mm)46 寸法L(mm)46 寸法d(mm)10.5 呼び4.7 寸法d1(mm)4.7 寸法d2(mm)3.8 寸法S1(mm)30 寸法S2(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする