大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
注文コード
55838399
品番
7X55X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,904
販売価格(税別)
¥
5,367
バスケットに入れる
付属品
十字穴No.3ビット付き
十字穴番号
3番
寸法L(mm)
23
寸法d(mm)
14
寸法L2(mm)
50
ピッチP(mm)
4.5
サイズ(d×L1)(mm)
7×55