3.9X32 Dグリーンロールレンケツビス(KT 大阪魂 55838496 3.9X32 Dグリーンロールレンケツビス(KT 大阪魂 55838496 3.9X32 Dグリーンロールレンケツビス(KT 大阪魂 55838496

Dグリーンロールレンケツビス(KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード55838496 品番3.9X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,038
販売価格(税別)
8,216
長さ(mm)32 寸法L(mm)32 寸法d(mm)8 ねじの種類全ねじ 寸法S(mm)25.5 呼び径d3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする