大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
SUS410 ナミイタビステッパンオオナミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55838767
品番
5.5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,136
販売価格(税別)
¥
14,669
バスケットに入れる
形状
鉄板大波
ねじの種類
全ネジ
仕上
シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.5×65
材質(ビス)
ステン410(傘部:ステン304)