大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSXM7 バンノウビス ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(450個)
注文コード
55838810
品番
3.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,657
販売価格(税別)
¥
5,143
バスケットに入れる
軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
サイズ
3.8×38
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
20
ねじの呼びd
3.8