大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の たたき込み式アンカー
エコリ-トスチールコブラ(T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55838871
品番
CB-T660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,545
販売価格(税別)
¥
4,132
バスケットに入れる
全長(mm)
60
ドリル径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
6
表面処理
エコリート処理
埋め込み深さ(mm)
35
最大取付物厚さ(mm)
25
引張荷重(kN[kgf])
5.3