5.5X38 クロメート LIVE ボードヨウコース 大阪魂 55839011 5.5X38 クロメート LIVE ボードヨウコース 大阪魂 55839011 5.5X38 クロメート LIVE ボードヨウコース 大阪魂 55839011

クロメート LIVE ボードヨウコース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード55839011 品番5.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,188
販売価格(税別)
4,716

建築造作用
ボード用コーススレッド
特長
石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)3.18 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)32 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)5.5×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする