大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
クロメート Mチョウセイビス(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
注文コード
55839020
品番
5.2X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,303
販売価格(税別)
¥
3,003
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
8
呼び
5.2
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
4.7
寸法S1(mm)
33
寸法S2(mm)
7