3.8X45 クロメート スレートカワラカイシュウビス 大阪魂 55839047 3.8X45 クロメート スレートカワラカイシュウビス 大阪魂 55839047 3.8X45 クロメート スレートカワラカイシュウビス 大阪魂 55839047

クロメート スレートカワラカイシュウビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード55839047 品番3.8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,750
販売価格(税別)
5,227

【スレート瓦改修施工時のポイント】
従来のスレート瓦のみの新設施工の場合は、釘打ち用の穴が明いておりこの穴を
利用して施工されているが、スレート瓦の上に金属屋根を施工する場合は、
スレート瓦に穴を明け、更に屋根下地材である木材にしっかり保持させなければならない。
そこで、硬いスレート瓦に対しても事前穴を明けなくても施工できる効率の良い
オリジナルのねじを開発致しました。
【問題解決のポイント】
特殊先端形状の採用により・・・
金属屋根材+スレート瓦+下地木材 全てに対して下穴無しで一発貫通が可能です。
特殊刃先とねじ部分のバランスにより高い保持力も実現しました。
施工性、耐久性に優れたねじとなっております。

寸法d(mm)10 寸法L1(mm)34 寸法S(mm)5 寸法k(mm)2.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする