大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート ホソビス(ユニュウ(トクヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
注文コード
55839065
品番
3.7X70(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,122
販売価格(税別)
¥
3,747
バスケットに入れる
サイズ
3.7×70
寸法d(mm)
7
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
50
ねじ径d
3.7