5.2X120 クロメート モッコウABCビス(8ゴウ 大阪魂 55839081 5.2X120 クロメート モッコウABCビス(8ゴウ 大阪魂 55839081 5.2X120 クロメート モッコウABCビス(8ゴウ 大阪魂 55839081

クロメート モッコウABCビス(8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(114個) 注文コード55839081 品番5.2X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,344
販売価格(税別)
3,949
長さ(mm)120 寸法L(mm)120 寸法d(mm)4.8 呼び5.2 寸法S(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする