5.2X90 クロメート ワクチョウセイ(ABOX 大阪魂 55839090 5.2X90 クロメート ワクチョウセイ(ABOX 大阪魂 55839090 5.2X90 クロメート ワクチョウセイ(ABOX 大阪魂 55839090

クロメート ワクチョウセイ(ABOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(346個) 注文コード55839090 品番5.2X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,004
販売価格(税別)
5,458
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)8 呼び5.2 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)4.8 寸法S1(mm)45 寸法S2(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする