4X32 シルバー ファムコン(+)ナベ 大阪魂 55839318 4X32 シルバー ファムコン(+)ナベ 大阪魂 55839318 4X32 シルバー ファムコン(+)ナベ 大阪魂 55839318

シルバー ファムコン(+)ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード55839318 品番4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
長さ(mm)32 ドリル径(Φmm)3.4 寸法k(mm)2.8 呼び径d4 ビットNo#2 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする