NCB45 4.8X45 ツヤケシクロ ノンヘッドコース 大阪魂 55839379 NCB45 4.8X45 ツヤケシクロ ノンヘッドコース 大阪魂 55839379 NCB45 4.8X45 ツヤケシクロ ノンヘッドコース 大阪魂 55839379

ツヤケシクロ ノンヘッドコース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード55839379 品番NCB45 4.8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,235
販売価格(税別)
11,123
サイズ4.8×45 寸法L(mm)45 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 寸法S(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする