4.8X38 ニッケル ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55839431 4.8X38 ニッケル ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55839431 4.8X38 ニッケル ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55839431

ニッケル ヤマヒロ コース モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード55839431 品番4.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,091
販売価格(税別)
10,992
サイズ4.8×38 寸法L(mm)38 寸法H(mm)3 寸法d(mm)4.8 寸法S(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする