ホワイトエーピーアルファー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード55839616 品番3.8X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

アクリル板用ビス
エーピーアルファー
頭部:シンワッシャー 四角穴#2 白・黒
材質:鉄(SWCH18A)
用途:アクリル板を下穴無しで木下地に締結
(適応板厚1mm〜3mm)
表面処理:ユニクロメッキ

長さ(mm)18 呼び3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする