3in1エチケットトリマー Type-C 充電式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55839957 品番TD-36
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,946
販売価格(税別)
2,678

アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。
Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。
充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。
本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。
持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き

付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。 質量(g)49(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5 入力USB5V1A 連続使用時間(分)最大60 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh 充電時間(時間)2 アズワン品番69-6854-61 防水保護等級IPX5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする