カウネット
カウネットの ラップ・消耗品・食品包材
カウネットの 紙皿・ドリンク関連商品
カウネットの 紙コップ
FSC (R) 認証厚紙カップ280mL50個入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
55840700
品番
7056-2293
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
厚紙だから手に持って熱を伝えにくく暖かいお飲み物に適しています。
お洒落なホールマークデザインでたっぷり容量の紙コップ。
仕様
3色アソート
種別
9オンス(280mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
機能
厚紙
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-97
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
79.6×94.5
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT