カウネット
カウネットの ラップ・消耗品・食品包材
カウネットの 紙皿・ドリンク関連商品
カウネットの 紙コップ
FSC (R) 認証目盛り付き紙コップ205mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
55840709
品番
7013-2021
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
目盛り付きだからスティックコーヒー等の湯量の目安にもなります。
簡易的な計量カップとしても使えます。
仕様
3柄アソート
種別
7オンス(205mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
機能
メモリ付き
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-02
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
72.6×79.3
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT