3/22より値下げ!現場を応援

7056-2316 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL カウネット 55840727 7056-2316 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL カウネット 55840727 7056-2316 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL カウネット 55840727 7056-2316 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL カウネット 55840727 7056-2316 FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL カウネット 55840727

FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ275mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード55840727 品番7056-2316
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

紙コップの口元に触れにくい箱デザインで衛生的に取り出せます!
爽やかなボタニカル柄ののホールマークデザイン。

仕様3色アソート 種別9オンス(275mL) 材質バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工 番号【FSCライセンス】FSC(R)C014783 耐熱温度(℃)70 アズワン品番68-9506-99 寸法(口径Φ×高さH)(mm)76.8×92.3 各種認証【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする