FAI280FN Femietパフ プレストP用 1個 2パック入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2パック) 注文コード55841086 品番-
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

メイクアップパフシリーズ
上質でキメ細やかな仕上がりに

材質【フロッキー】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム【リボ】ナイロン アズワン品番68-5764-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする