※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
スチール什器 両面ネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法H(mm)
1650
寸法D(mm)
450/450
寸法W(mm)
600
注文コード
55841896
品番
10-36-9-4
参考基準価格(税別)
¥41,110
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法D・寸法W
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色
ホワイト
寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
450/450
寸法H(mm)
1650
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
タイプ
スタート
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
支柱間寸法(mm)
590
関連資料:
組立説明書(0.68MB)
取扱説明書:
(1.87MB)
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200