新井光治商店
新井光治商店の その他作業工具
新井光治商店の 時計修理ツール
木鎚 大
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55842197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
時計外装修理の加工作業にご使用下さい。
用途
材質:カシ
全長:300mm
横幅:115mm
頭部径:約30Φmm
全長(mm)
300
横幅(mm)
115
頭部径(Φmm)
約30