屋外用フラットリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55842285 品番 FF-15
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。
安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。

質量(kg)4 定格125V / 5A コンセント形状2P×4個 電線長さ(m)15 電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料:(1.62MB)
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※ご使用の前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする