曜日別特売
10-90-5-2 ネットフックシングル アイリスオーヤマ 55849325

10-90-5-2 ネットフックシングル アイリスオーヤマ 55849325
10-90-5-2 ネットフックシングル アイリスオーヤマ 55849325

ネットフックシングル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法D(mm)50
径(Φmm)6
内容量1本注文コード55849325品番10-90-5-2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128
径(Φmm)6寸法D(mm)50材質スチールクロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量200~399までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量400~599までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量600~799までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量800~999までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
全国数量1000~1199までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量1200~1399までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
全国数量1400~1599までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
全国数量1600~1799までのご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
全国数量1800~1999までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
全国数量2000以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55849316
2019-03-20
用途: 商品の陳列用
医療・福祉・介護関連業

小さいけどしっかりしていて丈夫
がたつきもなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする