10-91-3-2 ネットフックシングルワイヤータイプ アイリスオーヤマ 55849368

※使用例

10-91-3-2 ネットフックシングルワイヤータイプ アイリスオーヤマ 55849368
10-91-3-2 ネットフックシングルワイヤータイプ アイリスオーヤマ 55849368

ネットフックシングルワイヤータイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード55849368品番10-91-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
径(Φmm)5材質スチール長さ(mm)100耐荷重(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-09
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

しっかり固定されて商品をかけられます。
他社製品に比べこちらの商品は先が尖っていなくて丸みがあって安心です。しっかりした商品でこのお値段で購入できるので何度もリピートしています。

2025-01-14
用途: 商品陳列
建設業・工事業

今回購入させて頂いたのですが、使い勝手がよく
大変満足しております。

対象商品 : 55849352
2024-02-02
用途: ガーデニング他
建設業・工事業

ワイヤーネットに掛けて花苗鉢を固定する時に重宝しています。しっかり&スッキリ固定出来る事が気に入っています。

対象商品 : 55849352
2023-08-17
用途: 物品の整理
浅井長生館療院医療・福祉・介護関連業

ネットハンガーにピッタリ収まってぐらつかないので使いやすいです。この長さでも数個の物が引っ掛けられます。

対象商品 : 55849352
2023-06-28
用途: キッチンの調理器具収納
浅井長生館療院医療・福祉・介護関連業

これまで1個ずつ掛けていたものが2個以上掛けられるのでネットハンガーが整理できてすっきりした。

対象商品 : 55849386
2022-12-02
用途: メッシュパネルに商品展示
卸売・小売業

価格が安いので心配でしたが全く心配ありません、
100円ショップの物と比べ物にならないくらいしっかり出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 55849395
2022-02-03
用途: ガレージの部品整理
製造業

質感も強度もありコストパフォーマンスが高い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55849395
2021-01-15
用途: 壁への収納
その他業種

先が斜めになっており、類似商品である90度に曲がっているものより、品物を通しやすく気にいっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする