アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ハンガー什器
フックバーセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55849806
品番
10-89-1-6
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
角バー 1本・バー受 2枚
材質
スチール
色
クロムメッキ
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100