アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの スチール什器
ラウンドシェルフ シングル 上棚セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55853638
品番
10-64-2-3
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法W(mm)
700
寸法D(mm)
350
セット内容
上棚×1、ラウンドシェルフシングル棚受×1セット、棚受×2
材質
スチール
耐荷重(kg)
50
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100