ラウンドシェルフ シングル 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法W(mm)900 寸法D(mm)750 注文コード55853936 品番10-64-1-28
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法W・寸法Dなど40種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付 材質スチール ホワイト 寸法H(mm)1500 耐荷重(kg)(底板)200、(上棚取付時トータル)100 寸法D(mm)750 寸法W(mm)900
注意
※ラウンドシェフル単体でのご使用はできません。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする