10-88-5-2 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856657 10-88-5-2 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856657

ワイヤーストッパー落し込み

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)600 注文コード55856657 品番10-88-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法W8種類から選べます 他の種類を見る

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

材質スチール クロムメッキ 寸法H(mm)50 線径(Φmm)4 寸法W(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする