10-88-5-7 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856702 10-88-5-7 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856702

ワイヤーストッパー落し込み

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)1200 注文コード55856702 品番10-88-5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は寸法W8種類から選べます 他の種類を見る

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

材質スチール クロムメッキ 寸法H(mm)30 線径(Φmm)4 寸法W(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする