10-88-5-8 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856718 10-88-5-8 ワイヤーストッパー落し込み アイリスオーヤマ 55856718

ワイヤーストッパー落し込み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55856718 品番 10-88-5-8
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。

材質スチール クロムメッキ 寸法H(mm)50 線径(Φmm)4 寸法W(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする