10-99-1-2 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856736 10-99-1-2 ワイヤー仕切 アイリスオーヤマ 55856736

ワイヤー仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55856736 品番 10-99-1-2
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
クロムメッキ 寸法D(mm)300 寸法H(mm)50 材質スチール 径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする