アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
円型ネット什器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55857068
品番
10-72-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥178,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ぐるっと一周、楽しい売り場を演出。
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
1800
寸法(Φmm)
600
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700