アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
円型ネット什器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55857077
品番
10-72-4-3
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ぐるっと一周、楽しい売り場を演出。
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
2100
寸法(Φmm)
600
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700