アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
継柱ネットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55857402
品番
10-73-2-3
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
什器の高さ変更に。ネットタイプ。
セット内容
上桟×1、継柱ネット×1、ボード継×1、継柱×2
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
スタート
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100