アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
継柱ネットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法W(mm)
900
セット内容
上桟×1、継柱ネット×1、ボード継×1、継柱×1
注文コード
55857427
品番
10-73-2-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,090
この商品は
寸法W・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
什器の高さ変更に。ネットタイプ。
セット内容
上桟×1、継柱ネット×1、ボード継×1、継柱×1
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
コネクト
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100