アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
継柱ボードセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法W(mm)
900
セット内容
上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2
注文コード
55857472
品番
10-73-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
寸法W・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
什器の高さ変更に。ボードタイプ。
セット内容
上桟×1、継柱ボード×1、ボード継×1、継柱×2
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
スタート
寸法H(mm)
600
寸法W(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100